Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5UFY3 szigetelt anyacsavarozó üreges 1/2 hüvelykes | AE6PDD

WESTWARD 5UFY3 szigetelt anyacsavarozó üreges 1/2 in

Raktáron
Tétel: AE6PDD Modell: 5UFY3

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€22.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt anyacsavarozó
Penge anyagSVCM ötvözött acél
színekFekete sárga
SzínkódNem
HandleAcetát párnafogantyúval
Kezelje a színtSárga, fekete markolattal
Fogantyú kialakításaPárna markolat
FogantyúAcetát
Hex1 / 2 "
Hex méret1 / 2 "
Nem parkolNem
Teljes hossz9.25 "
SAE vagy metrikusSAE
NyélÜreges
lábszárRound
A szár hossza5"
Szár anyagaAcetát, TPV
Szár típusaÜreges kör
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8205400000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszszínekHandleSAE vagy metrikusSzár anyagaTether képesKezelje a színtFogantyú kialakításaÁr
WESTWARD 1YXK9 szigetelt anya meghajtó üreges 1/4 hüvelyk | AB4MHZ 1YXK99.5 "Sárga és pirosDupla befecskendezés, párna markolatSAEHőkezelt és edzett acél, teljesen krómozottTether készPirosergonomikus€15.10
WESTWARD 1YXL1 szigetelt anyacsavarozó üreges 5/16 hüvelyk | AB4MJA 1YXL19.5 "Sárga és pirosDupla befecskendezés, párna markolatSAEHőkezelt és edzett acél, teljesen krómozottTether készPirosergonomikus€17.88
WESTWARD 1YXL3 szigetelt anya meghajtó üreges 3/8 hüvelyk | AB4MJC 1YXL39.5 "Sárga és pirosDupla befecskendezés, párna markolatSAEHőkezelt és edzett acél, teljesen krómozottTether készPirosergonomikus€19.67
WESTWARD 1YXL4 szigetelt anyacsavarozó üreges 7/16 hüvelyk | AB4MJD 1YXL49.5 "Sárga és pirosDupla befecskendezés, párna markolatSAEHőkezelt és edzett acél, teljesen krómozottTether készPirosergonomikus€5.22
WESTWARD 1YXL5 szigetelt anyacsavarozó üreges 1/2 hüvelyk | AB4MJE 1YXL59.5 "Sárga és pirosDupla befecskendezés, párna markolatSAEHőkezelt és edzett acél, teljesen krómozottTether készPirosergonomikus€22.83
WESTWARD 1YXL7 szigetelt anyacsavarozó üreges 6mm | AB4MJG 1YXL79.5 "Sárga és pirosDupla befecskendezés, párna markolatMetricHőkezelt és edzett acél, teljesen krómozottTether készPirosergonomikus€15.75
WESTWARD 1YXL8 szigetelt anyacsavarozó üreges 7mm | AB4MJH 1YXL89.5 "Sárga és pirosDupla befecskendezés, párna markolatMetricHőkezelt és edzett acél, teljesen krómozottTether készPirosergonomikus€16.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5UFY3 szigetelt anyacsavarozó üreges 1/2 in
€22.12 /Mértékegység