Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 1YXL1 szigetelt anyacsavarozó üreges 5/16 hüvelyk | AB4MJA

WESTWARD 1YXL1 szigetelt anyacsavarozó üreges 5/16 in

Raktáron
Tétel: AB4MJA Modell: 1YXL1
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
€17.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt anyacsavarozó
színekSárga és piros
HandleDupla befecskendezés, párna markolat
Kezelje a színtPiros
Fogantyú kialakításaergonomikus
FogantyúHőre lágyuló vulkanizátum
Hex5 / 16 "
Hex méret5 / 16 "
Nem parkolNem
Teljes hossz9.5 "
SAE vagy metrikusSAE
NyélÜreges
A szár hossza5"
Szár anyagaHőkezelt és edzett acél, teljesen krómozott
Szár típusaÜreges kör
Tether képesTether kész

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8205400000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszszínekHandleSAE vagy metrikusSzár anyagaTether képesKezelje a színtFogantyú kialakításaÁr
WESTWARD 1YXK9 szigetelt anya meghajtó üreges 1/4 hüvelyk | AB4MHZ 1YXK99.5 "Sárga és pirosDupla befecskendezés, párna markolatSAEHőkezelt és edzett acél, teljesen krómozottTether készPirosergonomikus€15.10
WESTWARD 1YXL3 szigetelt anya meghajtó üreges 3/8 hüvelyk | AB4MJC 1YXL39.5 "Sárga és pirosDupla befecskendezés, párna markolatSAEHőkezelt és edzett acél, teljesen krómozottTether készPirosergonomikus€19.67
WESTWARD 1YXL4 szigetelt anyacsavarozó üreges 7/16 hüvelyk | AB4MJD 1YXL49.5 "Sárga és pirosDupla befecskendezés, párna markolatSAEHőkezelt és edzett acél, teljesen krómozottTether készPirosergonomikus€5.22
WESTWARD 1YXL5 szigetelt anyacsavarozó üreges 1/2 hüvelyk | AB4MJE 1YXL59.5 "Sárga és pirosDupla befecskendezés, párna markolatSAEHőkezelt és edzett acél, teljesen krómozottTether készPirosergonomikus€22.83
WESTWARD 1YXL7 szigetelt anyacsavarozó üreges 6mm | AB4MJG 1YXL79.5 "Sárga és pirosDupla befecskendezés, párna markolatMetricHőkezelt és edzett acél, teljesen krómozottTether készPirosergonomikus€15.75
WESTWARD 1YXL8 szigetelt anyacsavarozó üreges 7mm | AB4MJH 1YXL89.5 "Sárga és pirosDupla befecskendezés, párna markolatMetricHőkezelt és edzett acél, teljesen krómozottTether készPirosergonomikus€16.30
WESTWARD 1YXL9 szigetelt anyacsavarozó üreges 8mm | AB4MJJ 1YXL99.5 "Sárga és pirosDupla befecskendezés, párna markolatMetricHőkezelt és edzett acél, teljesen krómozottTether készPirosergonomikus€18.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1YXL1 szigetelt anyacsavarozó üreges 5/16 in
€17.88 /Mértékegység