Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5TWF6 spirálhegyű csap 3/8-16 3 fuvola Sh50 H3 | AE6LWL

WESTWARD 5TWF6 spirálhegyű csap 3/8-16 3 fuvola Sh50 H3

Raktáron
Tétel: AE6LWL Modell: 5TWF6
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
€42.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezGőz-oxid
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz2 15 / 16 "
Hangmagasság16
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.381 "
Méret3 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8207403000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
WESTWARD 5TWE5 spirálcsap # 6-32 2 fuvola Sh50 H3 | AE6LVZ 5TWE5UNC22"32H30.141 "#611 / 16 "€8.05
WESTWARD 5TWE6 spirálcsap # 8-32 2 fuvola Sh50 H2 | AE6LWA 5TWE6UNC22.125 "32H20.168 "#83 / 4 "€24.44
WESTWARD 5TWF2 spirálcsap 1 / 4-20 2 furulya Sh50 H3 | AE6LWG 5TWF2UNC22.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"€24.18
WESTWARD 5TWF4 spirálcsap 1 / 4-28 2 fuvola Sh50 H3 | AE6LWJ 5TWF4UNF22.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"€1.61
WESTWARD 5TWF5 spirálcsap 5 / 16-18 2 fuvola Sh50 H3 | AE6LWK 5TWF5UNC22 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "1.125 "€27.73
WESTWARD 5TWF7 spirálhegyű csap 7/16-14 3 fuvola Sh50 H3 | AE6LWM 5TWF7UNC33.156 "14H30.323 "7 / 16 "1.437 "€3.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5TWF6 spirálhegyű csap 3/8-16 3 fuvola Sh50 H3
€42.65 /Mértékegység