Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5TVT2 csavaros gépfúró kobalt bronz 7/64 135 fok | AE6LRJ

WESTWARD 5TVT2 csavargép fúró kobalt bronz 7/64 135 fok

Raktáron
Tétel: AE6LRJ Modell: 5TVT2
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
€1.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros gépfúró
Tizedes egyenérték0.1094
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrópont135 fok
befejezBorostyán
Fuvola hossza13 / 16 "
Törttér7 / 64 "
FokozatÁltalános rendeltetésű
AnyagKobalt
Darabszám1
Teljes hossz1 13 / 16 "
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Méret7 / 64 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTörttérTeljes hosszMéretÁr
WESTWARD 5TVT0 csavaros gépfúró kobalt bronz 5/64 135 fok AE6LRG 5TVT00.078111 / 16 "5 / 64 "1-11 / 16 "5 / 64 "€1.52
WESTWARD 5TVT1 csavarfúrógép fúró kobalt bronz 3/32 135 fok | AE6LRH 5TVT10.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "3 / 32 "€2.09
WESTWARD 5TVT3 csavaros gépfúró kobalt bronz 1/8 135 fok | AE6LRK 5TVT30.12507 / 8 "1 / 8 "1.875 "1 / 8 "€4.74
WESTWARD 5TVT4 csavaros gépfúró kobalt bronz 9/64 135 fok | AE6LRL 5TVT40.140615 / 16 "9 / 64 "1 15 / 16 "9 / 64 "€2.73
WESTWARD 5TVT5 csavaros fúrógép kobalt bronz 5/32 135 fok | AE6LRM 5TVT50.15621"5 / 32 "2 1 / 16 "5 / 32 "€2.48
WESTWARD 5TVT6 csavaros gépfúró kobalt bronz 11/64 135 fok | AE6LRN 5TVT60.17191 1 / 16 "11 / 64 "2.125 "11 / 64 "€2.78
WESTWARD 5TVT8 csavarfúrógép fúró kobalt bronz 13/64 135 fok | AE6LRQ 5TVT80.20311.187 "13 / 64 "2.25 "13 / 64 "€4.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5TVT2 csavargép fúró kobalt bronz 7/64 135 fok
€1.36 /Mértékegység