Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5TCV5 Flexible External Includes Non-drip Nozzle | AE6JNT

WESTWARD 5TCV5 Flexible External Includes Non-drip Nozzle

Raktáron
Tétel: AE6JNT Modell: 5TCV5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€76.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas meghosszabbítás
Bővítmény típusaRugalmas
Beömlőnyílás1/2 "(F) NPT
Max. Nyomás2000 psi
Kivezetésfúvóka
Méret1/2 "belső átmérő x 12"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8207906000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5TCV5 Flexible External Includes Non-drip Nozzle
€76.99 /Mértékegység