Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5PLN3 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete oxid 3.10 mm | AE6BRJ

WESTWARD 5PLN3 Jobber Fúrószár nagy sebességű acél fekete oxid 3.10 mm

Raktáron
Tétel: AE6BRJ Modell: 5PLN3

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.122 "
Dimenzió típusaMetric
befejezFekete oxid
Fuvola hossza36mm
FokozatÁltalános rendeltetésű
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz65mm
Pont szöge118 fok
Pont típusaHagyományos pont
Shank Dia.0.122 "
Méret3.10mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.5
Hajószélesség (cm)7
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPont típusaTizedes egyenértékDimenzió típusaShank Dia.MéretbefejezFuvola hosszaFokozatPkg. Menny.Ár
WESTWARD 2UFA6 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete 1/8 hüvelykes - 2 db | AC3KUF 2UFA6Hagyományos pont0.125 "Töredékes hüvelyk0.125 "1 / 8 "Fekete oxid1.625 "Általános rendeltetésű2€5.37
WESTWARD 2UFA7 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete oxid 3/16 hüvelykes | AC3KUG 2UFA7Hagyományos pont0.187 "Töredékes hüvelyk0.187 "3 / 16 "Fekete oxid2 5 / 16 "Általános rendeltetésű1€3.78
WESTWARD 2UFA8 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete oxid 5/16 hüvelykes | AC3KUH 2UFA8Hagyományos pont0.312 "Töredékes hüvelyk0.312 "5 / 16 "Fekete oxid3.187 "Általános rendeltetésű1€7.72
WESTWARD 2UFA9 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete oxid 3/8 hüvelykes | AC3KUJ 2UFA9Hagyományos pont0.375 "Töredékes hüvelyk0.375 "3 / 8 "Fekete oxid3.625 "Általános rendeltetésű1€10.58
WESTWARD 2UFC1 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete oxid 7/16 hüvelykes | AC3KUK 2UFC1Hagyományos pont0.437 "Töredékes hüvelyk0.437 "7 / 16 "Fekete oxid4 1 / 16 "Általános rendeltetésű1€14.90
WESTWARD 2UFC2 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete oxid 1/2 hüvelykes | AC3KUL 2UFC2Hagyományos pont0.500 "Töredékes hüvelyk0.5 "1 / 2 "Fekete oxid4.5 "Általános rendeltetésű1€21.89
WESTWARD 2UFK4 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete oxid #31 | AC3KXG 2UFK4Hasítási pont0.12 "Vezetékméret0.120 "#31Fekete oxid1.625 "Heavy Duty1€0.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5PLN3 Jobber Fúrószár nagy sebességű acél fekete oxid 3.10 mm
€2.93 /Mértékegység