Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4YR48 Trigger adagoló ragasztópisztoly | AG7CAT

WESTWARD 4YR48 kioldó adagoló ragasztópisztoly

Raktáron
Tétel: AG7CAT Modell: 4YR48
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
€116.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos ragasztópisztoly
takarmányFogantyú
FunkcióMagas hőmérsékletű, 380 Fahrenheit-fokos rögzítő ragasztók karton, kerámia, bőr, könnyűfémek és fa, alacsony hőmérsékletű, 248 Fahrenheit-fokos ragasztás Hőérzékeny alkatrészek, például szövetek, habanyagok és műanyagok
Ragasztóbot kapacitása1 / 2 "
típusHeavy Duty
Feszültség120
Watts80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8479899899

Termék részletek:

    • Jellemzők: Kiváltó előrelépést jelent a jobb ellenőrzés és az egységes alkalmazás érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellFunkciótípusWattsÁr
WESTWARD 4YR47 ragasztópisztoly készlet | AG7CAR 4 YR47A Trigger Advance jobb irányítást és egyenletes ragasztófelhordást biztosít, a huzalállvány a forró ragasztót a munkafelület felett és távol tartja12 darab, nagy teherbírású ragasztópisztoly készlet100€133.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4YR48 kioldó adagoló ragasztópisztoly
€116.06 /Mértékegység