Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4MRX1 mágneses torpedó szint, 9 hüvelykes 3 fiola | AD8UPG

WESTWARD 4MRX1 mágneses torpedó szint 9 hüvelykes 3 fiola

Raktáron
Tétel: AD8UPG Típus: 4MRX1
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
€25.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorpedó szint
Pontosság0.001
színekKék
Keret anyagAlumínium
Hossz9"
Mágneses típusStrip
AnyagAlumínium
A szintes fiolák száma1
Mágnesek száma1
A Plumb injekciós üvegek száma1
Az injekciós üvegek teljes száma3
ÜveganyagAkril
Üveg típusaHordó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód9031808085
Származási országCN

Termék részletek:

    • 45 fokos injekciós üvegek száma (1)
    • Jellemzők: Legfelsőbb szintű és térhatású nézetű fiolákkal, 2 barázdával

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
WESTWARD 4MRX2 mágneses torpedó szint, 9 hüvelykes 3 fiola | AD8UPH 4MRX29"€18.40
WESTWARD 4MRX8 mágneses torpedó szint, 9 hüvelykes 4 fiola | AD8UPP 4MRX89"€50.74
WESTWARD 4MRX9 mágneses torpedó szint 6 1/4 hüvelykes 4 fiola | AD8UPQ 4MRX96.25 "€44.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4MRX1 mágneses torpedó szint 9 hüvelykes 3 fiola
€25.95 /Mértékegység