Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4MGY1 rugórögzítő 0.401 hüvelykes szár | AD8TVW

WESTWARD 4MGY1 rugórögzítő 0.401 hüvelykes szár

Raktáron
Tétel: AD8TVW Modell: 4MGY1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós rögzítő
görcsrohamokIngersoll Rand
Szárméret0.401 "
StílusMéhkas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8467920090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellgörcsrohamokÁr
WESTWARD 4MGX9 rugórögzítő 0.401 hüvelykes szár | AD8TVV 4MGX9Dayton, CP, UT, Raider€10.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4MGY1 rugórögzítő 0.401 hüvelykes szár
€7.89 /Mértékegység