Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 49U742 Lefolyótisztító kábel 1-5/8 x 26 hüvelykes acél | AD6RJH

WESTWARD 49U742 Lefolyótisztító kábel 1-5/8 x 26 hüvelykes acél

Raktáron
Tétel: AD6RJH Modell: 49U742

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrain tisztító kábel
Csatlakozás mérete1.625 "
AnyagAcél
Darabszám1
Méret1-5 / 8 "x 26"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0485
Hajó magassága (cm)3.99
Hajó hossza (cm)65.99
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8479909496
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteMéretÁr
WESTWARD 49U743 lefolyótisztító kábel 2 x 27-5 / 8 hüvelykes acél | AD6RJJ 49U7432"2 "x 27-5 / 8"€34.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 49U742 Lefolyótisztító kábel 1-5/8 x 26 hüvelykes acél
€26.49 /Mértékegység