Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 46A910 Painters Tool Stiff Full Tang 3 x 4-1/4 In | AD6MDY

WESTWARD 46A910 Painters Tool Stiff Full Tang 3 x 4-1/4 In

Raktáron
Tétel: AD6MDY Modell: 46A910
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
€20.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFestők eszköz, 6 az 1-ben
Penge hossza4.25 "
Penge anyagRozsdamentes acél
Penge típusaMerev, Teljes Tang
A penge szélessége3"
színekFekete / Kék
Fogantyú kialakításaergonomikus
Fogantyúhossz5"
FogantyúPolipropilén / TPR, fém fej
Kés / kaparó alkategóriaFestők eszközök
Élek száma1
Teljes hossz9.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8205595510
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPenge hosszaPenge anyagPenge típusaA penge szélességeFogantyúhosszFogantyúTeljes hosszÁr
WESTWARD 46A911 Painters Szerszám Merev 3-1/4 x 4-1/4 In | AD6MDZ 46A9114.25 "Rozsdamentes acélMerev, Teljes Tang3.25 "5"Polipropilén / TPR, fém fej9.25 "€20.03
WESTWARD 4YP28 festőeszköz 6 az 1-ben | AE2NKA 4YP283.5 "SzénacélMerev3"4"Műanyag / gumi acél fejjel7.5 "€23.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 46A910 Painters Tool Stiff Full Tang 3 x 4-1/4 In
€20.39 /Mértékegység