Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 45FG54 zsírcsatlakozó, 5/8 hüvelykes, 5/8 hüvelykes gombfejű zsírzószerelvényekkel használható | CU9XVN

WESTWARD 45FG54 Grease Coupler, 5/8 Inch, Use With 5/8 Inch Button Head Grease Fittings

Raktáron
Cikkszám: CU9XVN Modell: 45FG54
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
€34.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsírcsatoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. NyomásMéretMunkahelyi nyomásÁr
WESTWARD 1ZTC8 csatoló 7000 Psi 360 fokos forgatható | AB4QAW 1ZTC8Zsírcsatoló7000 psi--€57.63
WESTWARD 19XH26 Zsírcsatlakozó 19/32 hüvelyk 1/8 hüvelyk Npt (f) | AF6LGM 19XH263-pofás zsírkapcsoló6000 psi19/32 "OD6000 PSI€7.42
WESTWARD 19XH27 Zsírcsatlakozó 21/32 hüvelykes 1/8 hüvelykes Npt (f) | AF6LGN 19XH273-pofás zsírkapcsoló10,000 psi21/32 "OD10,000 PSI€10.01
WESTWARD 45CT61 zsírcsatlakozó, 90 fok, 3.44 hüvelykes teljes hossz, fehér, 6000 PSI max. Nyomás | CU9XRP 45CT61Zsírcsatoló---€37.72
WESTWARD 45FG40 zsírcsatlakozó, 1/2 hüvelykes, zsírzópisztolyokhoz használható, 1/8 hüvelykes FNPT | CU9XVL 45FG40Zsírcsatoló---€13.36
WESTWARD 45FG51 zsírcsatlakozó, 1/2 hüvelykes, kézi működtetésű zsírzópisztolyokhoz használható | CU9XVM 45FG51Zsírcsatoló---€27.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 45FG54 Grease Coupler, 5/8 Inch, Use With 5/8 Inch Button Head Grease Fittings
€34.71 /Mértékegység