Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 3APE7 olajszivattyú levegővel működtetett | AC8JHD

WESTWARD 3APE7 csonk olajszivattyú levegővel működő

Raktáron
Tétel: AC8JHD Modell: 3APE7
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
€1,257.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStub olajszivattyú
Légbevezető1 / 4 "
Fogyasztás @ 100 PSI72 GPM
Konténer méretetuskó
Folyadékbemenet menet (hüvelyk)1 FNPT
Folyadék kimeneti szál (hüvelyk)1/2 "FNPT
Max. Levegőbemenet (PSI)145
Max. Kimenet4 gpm
Min. Levegőnyomás60
Kimeneti nyomás max. (PSI)725
teljesítmény4 GPM
Szivattyú arány5:1
típusLégi működtetésű
Működési áram max. (G PM)4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.745
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8413500090
Származási országIN

Termék részletek:

    • Folyadék be / ki NPT (F) (1-1 / 2)

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőKonténer méreteÁr
WESTWARD 5TCU2 csonk olajszivattyú levegő op szivattyú arány 5 1 | AE6JNE 5TCU21/4 FNPT28 gal.€932.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 3APE7 csonk olajszivattyú levegővel működő
€1,257.69 /Mértékegység