Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 38AV88 Cold Fire Drill Bit M35 Cobalt 1/16 inch | AH7RMK

WESTWARD 38AV88 Cold Fire Fúrószár M35 Cobalt 1/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH7RMK Típus: 38AV88
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
€1.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.0625
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete1 / 16 "
befejezSzalma / bronz
Fuvola hossza7 / 8 "
Lista számaE0101803-G
AnyagKobaltacél
Teljes hossz1.875 "
Pont szöge143 fok
Pont típusaHagyományos pont
Shank Dia.1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)4.57
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellPont típusaTizedes egyenértékDimenzió típusaShank Dia.MéretbefejezFuvola hosszaLista számaÁr
WESTWARD 5PLY2 Jobber fúrófej Cobalt Amber #1 | AE6BVV 5PLY2Hasítási pont0.228 "Vezetékméret0.228 "#1Borostyán2.625 "-€1.78
WESTWARD 5PLY3 Jobber fúrófej Cobalt Amber #2 | AE6BVW 5PLY3Hasítási pont0.221 "Vezetékméret0.221 "#2Borostyán2.625 "-€9.55
WESTWARD 5PLY5 Jobber fúrófej Cobalt Amber #4 | AE6BVY 5PLY5Hasítási pont0.209 "Vezetékméret0.209 "#4Borostyán2.5 "-€1.40
WESTWARD 5PLY7 Jobber fúrófej Kobalt borostyán #6 | AE6BWA 5PLY7Hasítási pont0.204 "Vezetékméret0.204 "#6Borostyán2.5 "-€1.40
WESTWARD 5PLY8 Jobber fúrófej Cobalt Amber #7 | AE6BWB 5PLY8Hasítási pont0.201 "Vezetékméret0.201 "#7Borostyán2.437 "-€7.67
WESTWARD 5PLY9 Jobber fúrófej Cobalt Amber #8 | AE6BWC 5PLY9Hasítási pont0.199 "Vezetékméret0.199 "#8Borostyán2.437 "-€30.42
WESTWARD 5PLZ1 Jobber fúrófej kobalt borostyán # 10 | AE6BWE 5PLZ1Hasítási pont0.193 "Vezetékméret0.193 "#10Borostyán2 5 / 16 "-€7.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 38AV88 Cold Fire Fúrószár M35 Cobalt 1/16 hüvelyk
€1.36 /Mértékegység