Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 36A162 dupladobozos végkulcs 12 hegyes 5/16 x 3/8 hüvelykes | AC6RLB

WESTWARD 36A162 Double Box End Wrench 12 Point 5/16 x 3/8 In

Raktáron
Tétel: AC6RLB Modell: 36A162
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
€2.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla dobozos csavarkulcs
befejezTeljes lengyel
Fejméret5 / 16 "x 3 / 8"
AnyagKróm-vanádium acél
Pontok száma12
Eltolt40 fok
Teljes hossz7
SAE vagy metrikusSAE
Méret5/16 x 3/8 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8204110030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr
WESTWARD 36A155 dupladobozos csavarkulcs 12 hegyes 16 x 18 mm | AC6RKV 36A15510.031 "Metric16 x 18 mm€21.99
WESTWARD 36A161 dupladobozos csavarkulcs 12 hegyes 22 x 24 mm | AC6RLA 36A16112.75Metric22 x 24 mm€41.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 36A162 Double Box End Wrench 12 Point 5/16 x 3/8 In
€2.63 /Mértékegység