WESTWARD 34NK71 Service Jack HD Quick Lift 2 tonna 20 hüvelykes | AH4GUV

WESTWARD 34NK71 Service Jack HD Quick Lift 2 tons 20 inch

Raktáron
Tétel: AH4GUV Modell: 34NK71

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€485.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerviz Jack
Alap hossza26.375 "
Alapszélesség14.125 "
Alvázhossz28.875 "
Fogantyúhossz50 "
FogantyúAcél
Teherbírás2 tonna.
Emelési magasság max.20 "
Emelési magasság min.4.375 "
AnyagAcél
Görgők száma2
Művelet típusaKézikönyv
Teljesítményemelés15-5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.8575
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)38.1
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 34NK71 Service Jack HD Quick Lift 2 tons 20 inch
€485.39 /Mértékegység