Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 2YNK3 Mélység Gage Digital 6 In / 150mm | AC4DCW

WESTWARD 2YNK3 mélységmérő digitális 6 hüvelyk/150 mm

Raktáron
Tétel: AC4DCW Modell: 2YNK3
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
€266.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMélység Gage
ÜllőRound
Üllő anyagaEdzett acél
Alap hossza2"
AlapstílusTele
Kalibrációs tanúsítványNem
A műszerek száma0
A mérőrudak száma5
Választék0-6"/0-150 mm
Felbontás0.0005 "/ 0.01 mm
Rod Dia.0.177 "
Rúd típusRound
SPC kimenetNem
OrsóLakás
Orsó anyagaEdzett acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód9017304000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2YNK3 mélységmérő digitális 6 hüvelyk/150 mm
€266.84 /Mértékegység