Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 2UFV9 mechanikai fúró nagysebességű acél 17/64 135 fok | AC3LAF

WESTWARD 2UFV9 Mechanics Fúró nagysebességű acél 17/64 135 fok

Raktáron
Tétel: AC3LAF Modell: 2UFV9
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
€7.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanika fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.2656
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrópont135 fok
befejezFekete és arany
Fuvola hossza2.125 "
Törttér17 / 64 "
FokozatHeavy Duty
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám1
Teljes hossz3.625 "
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.17 / 64 "
Méret17 / 64 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0198
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTörttérTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
WESTWARD 2UFU5 Mechanics nagysebességű acél fúrógép 1/16 135 fok | AC3KZR 2UFU50.06257 / 8 "1 / 16 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "€2.43
WESTWARD 2UFU6 Mechanics fúró nagysebességű acél 5/64 135 fok | AC3KZT 2UFU60.07811"5 / 64 "2"5 / 64 "5 / 64 "€2.59
WESTWARD 2UFU7 Mechanics fúró nagysebességű acél 3/32 135 fok | AC3KZU 2UFU70.09381.25 "3 / 32 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "€3.11
WESTWARD 2UFU8 Mechanics fúró nagysebességű acél 7/64 135 fok | AC3KZV 2UFU80.10941 5 / 16 "7 / 64 "2.375 "7 / 64 "7 / 64 "€2.76
WESTWARD 2UFU9 Mechanics nagysebességű acél fúrógép 1/8 135 fok | AC3KZW 2UFU90.12501.437 "1 / 8 "2.5 "1 / 8 "1 / 8 "€3.32
WESTWARD 2UFV1 Mechanika Fúró nagysebességű acél 9/64 135 Deg | AC3KZX 2UFV10.14061 9 / 16 "9 / 64 "2.625 "9 / 64 "9 / 64 "€2.80
WESTWARD 2UFV2 Mechanics fúró nagysebességű acél 5/32 135 fok | AC3KZY 2UFV20.15621 11 / 16 "5 / 32 "2.75 "5 / 32 "5 / 32 "€3.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2UFV9 Mechanics Fúró nagysebességű acél 17/64 135 fok
€7.45 /Mértékegység