Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 29VX20 Lyukfűrész mester villanyszerelő készlet 13 db. | AF9EQW

WESTWARD 29VX20 Hole Saw Master Electricians Kit 13 Pcs.

Raktáron
Tétel: AF9EQW Modell: 29VX20

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€282.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillanyszerelők furatfűrész készlet
Arbor DesignNem számít
Max. Vágási mélység1.5 "
Darabszám13
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő x 4" L
Pitch stílusVáltoztatható magasság és pozitív rake
Fűrészméretek tartománya7/8" to 4-1/2"
Szárméret7/16 "Hex
Fogak hüvelykenként4/6
Menetméret1/2-20 and 5/8-18
FoganyagKétfém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.97
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)27.69
HS-kód8202990000

Termék részletek:

    • Csere Arbor No.: Nem. 29VU95, 29VU99 vagy 29VX02
    • ,
    • Helyettesítő pilótafúró sz.: Nem. 29VU93
    • ,
    • Saw Sizes Included:7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-3/4", 2", 2-1/2", 3", 3-5/8", 4-1/8" and 4-1/2"

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámSzárméretÁr
WESTWARD 29VX13 lyukfűrész villanyszerelő készlet 9 db. | AF9EQP 29VX1393/8 "Hex és 7/16" Hex€159.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 29VX20 Hole Saw Master Electricians Kit 13 Pcs.
€282.05 /Mértékegység