Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 29VX16 lyukfűrész vízvezeték szerelő készlet 16 db. | AF9EQR

WESTWARD 29VX16 lyukfűrész vízvezeték szerelő készlet 16 db.

Raktáron
Tétel: AF9EQR Modell: 29VX16

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€96.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízvezeték-szerelők furatfűrész készlet
Arbor DesignNem számít
Max. Vágási mélység1.5 "
Darabszám16
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő x 4" L és 1/4 "átmérő x 3" L
Pitch stílusVáltoztatható magasság és pozitív rake
Fűrészméretek tartománya3/4" to 4-1/2"
Szárméret3/8 "Hex és 7/16" Hex
Fogak hüvelykenként4/6
Menetméret1/2-20 and 5/8-18
FoganyagKétfém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3525
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8202990000

Termék részletek:

    • Csere Arbor No.: Nem. 29VU96 vagy 29VX02
    • ,
    • Helyettesítő pilótafúró sz.: Nem. 29VX08, 29VU93
    • ,
    • Saw Sizes Included:3/4", 7/8", 1-1/8", 1-1/2", 1-3/4", 2-1/4", 2-9/16", 3", 3-1/2", 4", 4-1/4" and 4-1/2"

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 29VX16 lyukfűrész vízvezeték szerelő készlet 16 db.
€96.27 /Mértékegység