WESTWARD 24Y922 Gördülő munkapad 43.87 x 26.87 x 38.5 Kék | AB8ABA

WESTWARD 24Y922 gördülő munkaasztal 43.87 x 26.87 x 38.5 kék

Raktáron
Tétel: AB8ABA Modell: 24Y922

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,467.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi mobil munkaasztal
Caster Dia.4"
Görgős típus(2) Rögzített, (2) Forgatható
színekKék
ConfigurationÁllítható 5-1 / 2 mély, golyóscsapágyas csúszdákkal
Mélység26.875 "
NyomtávMegerősített 12 ga. Felső, alsó és karosszéria, megerősített 16 ga. Ajtók
Fogantyú típusaTeljes mélység nyomás
Magasság38.5 "
ZárórendszerLakat és kézzel működtethető retesz kioldó
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma4
Polcok száma3
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás21.4 köb. ft.
Szélesség43.88 "
Munkafelületi anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 153.9
Hajó magassága (cm)69.85
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód9403200030
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 24Y922 gördülő munkaasztal 43.87 x 26.87 x 38.5 kék
€2,467.83 /Mértékegység