Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 23X835 karima ék Szikramentes 4 x 3/4 x 1/2 In | AB7PJM

WESTWARD 23X835 Flange Wedge Non-sparking 4 x 3/4 x 1/2 In

Raktáron
Tétel: AB7PJM Modell: 23X835
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
€30.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás ék
Magasság1 / 2 "
Hossz4"
AnyagBerillium rézötvözet
típusNem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8205593080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
WESTWARD 23X830 karima ék Szikramentes 8 x 1-1/2 x 1 In | AB7PJG 23X8301"8"1.5 "€176.35
WESTWARD 23X831 karima ék Szikramentes 8-1/2 x 2 x 1-1/4 In | AB7PJH 23X8311.25 "8.5 "2"€183.96
WESTWARD 23X832 karima ék Szikrázásmentes 6 x 1 x 1/2 In | AB7PJJ 23X8321 / 2 "6"1"€50.55
WESTWARD 23X833 karima ék Szikramentes 7 x 2 x 3/4 In | AB7PJK 23X8333 / 4 "7"2"€146.63
WESTWARD 23X834 Karimás ék Szikramentes 6 x 1-1 / 2 x 3/4 In | AB7PJL 23X8343 / 4 "6"1.5 "€106.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 23X835 Flange Wedge Non-sparking 4 x 3/4 x 1/2 In
€30.38 /Mértékegység