Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 23PC31 csatlakozó sárgaréz/ezüst, 12–10 méretű | AB7KLE

WESTWARD 23PC31 csatlakozó sárgaréz/ezüst, 12–10

Raktáron
Tétel: AB7KLE Modell: 23PC31

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€17.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
színekSzürke
csatlakozásterminál
Csatlakozó anyagSárgaréz ezüstözött
Csatlakozó típusaterminál
Kapcsolatokterminál
Mélység5 / 8 "
Nyomtáv12 a 10
Szigetelőanyagpoliuretán
Szigetelés típusaMűanyag
Hossz1 8 / 9 "
AnyagSárgaréz / ezüst
Max. Amper50
Max. Feszültség12
AlkategóriaDugó
típusKönnyű vám
Szélesség1 3 / 7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536698000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 23PC31 csatlakozó sárgaréz/ezüst, 12–10
€17.64 /Mértékegység