WESTWARD 23KX40 csúszókalapács-lehúzó, megfordítható 15 db | AB7HFC

WESTWARD 23KX40 csúszókalapács-lehúzó, megfordítható 15 db

Raktáron
Tétel: AB7HFC Modell: 23KX40

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€341.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúsztassa a kalapácshúzót
Használatra OnOlyan munkáknál használják, ahol a tömítéseket nehéz eltávolítani. Kerékagy
Jaw Reach3/4 hüvelyk
Állkapocs2-3 / 8 "
Állkapocs stílusEgyenes
Pofák száma2 és 3
Darabszám15
Húzó hossza27 In.
Csavar méret5 / 8-20
Méreteket tartalmaz3/4 to 2-3/4"
típusMegfordítható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.821
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8205595560
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁllkapocstípusÁr
WESTWARD 23KX51 csúszókalapács lehúzó 2-1/2 Lb Wt belső | AB7HFM 23KX511/2 to 1-3/8"Visszafordíthatatlan€156.51
WESTWARD 23KX54 Csúszókalapács-lehúzó 5 Lb Wt 27 hüvelyk hossz | AB7HFQ 23KX541-1 / 2 "Megfordítható€603.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 23KX40 csúszókalapács-lehúzó, megfordítható 15 db
€341.73 /Mértékegység