WESTWARD 22XP40 lefolyótisztító gép 3/4 x 100 láb kábel | AB7FZU

WESTWARD 22XP40 lefolyótisztító gép 3/4 x 100 láb kábel

Raktáron
Tétel: AB7FZU Modell: 22XP40

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,343.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrain tisztító gép
Dob kapacitás100 láb 3/4 "
Dob anyagPorszórt acél
HP2/3
Hz60
Max. Fuss100 ft.
Működési sebesség200 rpm
Tápkábel hossza6 láb.
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8479899899
Származási országCN

Termék részletek:

    • Drain Line ID mérettartomány (4 "- 8")

Termékváltozatok

TermékekModellDob kapacitásHPÁr
WESTWARD 22XP38 lefolyótisztító gép 1/2 x 75 láb kábel | AB7FZR 22XP3875 láb 1/2 "és 100 láb 3/8" kábel1/3€789.62
WESTWARD 22XP39 lefolyótisztító gép 1/2 x 75 láb kábel | AB7FZT 22XP3975 láb 1/2 "és 100 láb 3/8"1/3€774.41
WESTWARD 7DD56 Lefolyótisztító gép 3/4 x 100 5/8 x 125 | AF3JYM 7DD56100 láb 3/4 "vagy 125 láb 5/8" kábel2/3€3,071.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 22XP40 lefolyótisztító gép 3/4 x 100 láb kábel
€2,343.55 /Mértékegység