Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 21ML36 Countersink 6 Flutes 82 Degree 7/8 High Speed Steel Even | AB6GND

WESTWARD 21ML36 süllyesztett 6 fuvola 82 fokos 7/8 gyorsacél egyenletes

Raktáron
Tétel: AB6GND Modell: 21ML36

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€32.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.7 / 8 "
Vágási kapacitás7 / 8 "
befejezFényes
Beépített szög82 fok
AnyagHSS
Fuvolák száma6
Teljes hossz2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207904500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Vágási kapacitásTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
WESTWARD 21ML18 süllyesztõ 6 fuvola 82 fokos 1 hüvelyk Hss | AB6GMJ 21ML181"1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€42.43
WESTWARD 21ML19 süllyesztett 6 furat 82 fokos 1/4 nagysebességű acél bevonat nélkül | AB6GMK 21ML191 / 4 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "N / A€8.99
WESTWARD 21ML21 süllyesztõ 6 fuvola 82 fokos 1/2 Hss | AB6GMM 21ML211 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"€19.36
WESTWARD 21ML23 süllyesztõ 6 fuvola 82 fokos 7/8 Hss | AB6GMP 21ML237 / 8 "7 / 8 "2.75 "1 / 2 "1.25 "€37.85
WESTWARD 21ML27 süllyesztõ 6 furat 82 fokos 1/2 nagysebességû acél egyenletes | AB6GMU 21ML271 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"€14.50
WESTWARD 21ML28 süllyesztett 6 fuvola 82 fokos 3/4 nagysebességű acél egyenletes | AB6GMV 21ML283 / 4 "3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€21.34
WESTWARD 21ML30 süllyesztett 6 fuvola 82 fokos 5/8 nagysebességű acél egyenletes | AB6GMX 21ML305 / 8 "5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€20.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 21ML36 süllyesztett 6 fuvola 82 fokos 7/8 gyorsacél egyenletes
€32.21 /Mértékegység