Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 20KY43 Router Bit ötvözet acél / keményfém 45 fok | AF6VTW

WESTWARD 20KY43 Router Bit ötvözött acél/keményfém 45 fokos

Raktáron
Tétel: AF6VTW Típus: 20KY43

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€206.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRouter Bit
Szög45 fok
Vágó Dia.1-31 / 32 "
Vágási hossza5 / 8 "
A vágás mélysége5/8 hüvelyk
Fuvola hossza5 / 8 "
AnyagAlumínium / keményfém
Fuvolák száma4
Teljes hossz3 13 / 32 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1 11 / 16 "
AlkategóriaRouter bitek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3532
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8207703040

Termékváltozatok

TermékekModellAlkategóriaVágó Dia.Vágási hosszaFuvola hosszaAnyagFuvolák számaTeljes hosszA szár hosszaÁr
WESTWARD 45J311 Záró gérvágó maró bitek 45 fokban | AD6HGP 45J311Csatlakozás a Router Bithez2"7 / 8 "7 / 8 "Keményfém22 11 / 16 "1 13 / 16 "€71.10
WESTWARD 45J314 Rabbeting Router Bit 1-1/4 hüvelyk átmérőjű | AD6HGT 45J314Router Bit formálása1-1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "Keményfém22.5 "1.625 "€44.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 20KY43 Router Bit ötvözött acél/keményfém 45 fokos
€206.79 /Mértékegység