Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 20HX38 External Star Socket E11 | AF6TUZ

WESTWARD 20HX38 külső csillag foglalat E11

Raktáron
Tétel: AF6TUZ Modell: 20HX38
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
€1.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülső csillag foglalat
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljes lengyel
Teljes hossz1 9 / 16 "
MéretE11
Dugasz mélysége3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.26
Hajó hossza (cm)3.99
Hajószélesség (cm)2.26
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételAnyagTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretDugasz mélységeÁr
WESTWARD 4LXG3 ütési foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1-1/16 hüvelykes 6 pont | AD8RJZ 4LXG3FeketeÜtéscsatlakozóKróm molibdén acél2 53 / 64 "SAE1-1 / 16 "Mély€17.02
WESTWARD 4LXG5 ütési foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1-1/8 hüvelykes 6 pont | AD8RKB 4LXG5FeketeÜtéscsatlakozóKróm molibdén acél2 53 / 64 "SAE1.125 "Mély€18.03
WESTWARD 4LXG7 Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 1 hüvelykes 6 pont | AD8RKC 4LXG7FeketeÜtéscsatlakozóKróm molibdén acél2 53 / 64 "SAE1"Mély€14.33
WESTWARD 4LXG9 Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes 6 pont | AD8RKD 4LXG9FeketeÜtéscsatlakozóKróm molibdén acél2 9 / 16 "SAE1 / 2 "Mély€10.77
WESTWARD 4LXH1 Impact Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 10 mm 6 pont | AD8RKE 4LXH1FeketeÜtéscsatlakozóKróm molibdén acél3 5 / 16 "Metric10Mély€9.23
WESTWARD 4LXH3 ütési foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelykes 6 pont | AD8RKF 4LXH3FeketeÜtéscsatlakozóKróm molibdén acél3 17 / 64 "SAE11 / 16 "Mély€11.39
WESTWARD 4LXH5 ütési foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1-1/4 hüvelykes 6 pont | AD8RKG 4LXH5FeketeÜtéscsatlakozóKróm molibdén acél3 5 / 64 "SAE1.25 "Mély€20.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 20HX38 külső csillag foglalat E11
€1.49 /Mértékegység