WESTWARD 1YER9 Creeper 36 5/8 x 17 15/16 x 4 1/8 In | AB4JGZ

WESTWARD 1YER9 Creeper 36 5/8 x 17 15/16 x 4 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4JGZ Modell: 1YER9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€239.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúszónövény
Kerékméret2-1 / 2 "
Görgős típusForgó
Keret anyagAcél
Magasság3 11 / 16 "
Hossz36 "
Terhelhetőség250 font
Kerekek száma6
típusCsöves
Szélesség16 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.38
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Fejtámla (párnázott)

Termékváltozatok

TermékekModellKerékméretGörgős típusMagasságHossztípusSzélességÁr
WESTWARD 1YER5 Creeper 40 3/16 x 16 3/4 x 4 1/8 In | AB4JGX 1 ÉV52-1 / 2 "Forgó4.125 "40.187 "Cső alakú, ejtősín16.75 "€118.35
WESTWARD 1YEU2 Creeper 40 3/16 x 16 3/4 x 5 In | AB4JHA 1ÉV23"Spring Ride forgatható5"40.187 "Cső alakú, ejtősín16.75 "€319.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1YER9 Creeper 36 5/8 x 17 15/16 x 4 1/8 hüvelyk
€239.12 /Mértékegység