WESTWARD 13X040 hidraulikus kézi szivattyú 10000 Psi | AA6GEZ

WESTWARD 13X040 hidraulikus kézi szivattyú 10000 Psi

Raktáron
Tétel: AA6GEZ Modell: 13X040

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€712.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hidraulikai szivattyú
Szakaszok száma2
Teljes magasság6 2 / 5 "
Teljes hossz19 4 / 5 "
Teljes szélesség4.75 "
Port méret3 / 8 "NPT
Szivattyú anyagaalumínium
Tartály kapacitása61 XNUMX köb. Ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.38
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8413200000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Max. 1. fokozatú nyomás (200 psi)
    • Max. 2. fokozatú nyomás (10,000 psi)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 13X040 hidraulikus kézi szivattyú 10000 Psi
€712.90 /Mértékegység