WESTWARD 10Z913 homokfúvó nyomástápláló 45lb 60-125psi | AA2RZB

WESTWARD 10Z913 homokfúvó nyomás-előtolás 45lb 60-125psi

Raktáron
Tétel: AA2RZB Modell: 10Z913

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€596.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló robbantó
Levegő nyomás60 és 125 PSI
CFM szükséges @ 80 PSI9 3/32 "fúvókával, 11 7/64" fúvókával, 13 1/8 "fúvókával, 18 9/64" fúvókával
Hopper kapacitás45 font
Garat anyagaAcél
Tömlő hossza8 láb.
AnyagAcél, gumi, műanyag, kerámia
típusNyomás-adagolás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.9715
Hajó magassága (cm)37.59
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)43.69
HS-kód8424301000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Tank Dimension (In.) (10 x 15 In)

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaTételAnyagtípusÁr
WESTWARD 10Z911 szifonfegyver-robbanókészlet | AA2RYZ 10Z91110 láb.Szifonfegyver-robbanókészletAcél, gumi kerámia-€76.58
WESTWARD 10Z912 hordozható homokfúvó, 90 font 60–125 psi | AA2RZA 10Z91210 láb.Csiszoló robbantóAcél, gumi kerámiaHordozható€339.19
WESTWARD 10Z914 Homokfúvó nyomástápláló 80lb 65-125psi | AA2RZC 10Z9148 láb.Csiszoló robbantóAcél, gumi, műanyag, kerámiaNyomás-adagolás€638.06
WESTWARD 10Z915 Homokfúvó 125 lb 65-125psi | AA2RZD 10Z9158 láb.Csiszoló robbantóAcél, gumi, műanyag, kerámiaNyomás-adagolás€731.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10Z913 homokfúvó nyomás-előtolás 45lb 60-125psi
€596.25 /Mértékegység