Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 10T702 Hss egyenes fuvola pisztolycsap 1/2in | AA2MAN

WESTWARD 10T702 Hss egyenes furulyás pisztolycsap 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA2MAN Modell: 10T702
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
€41.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap
befejezFényes
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz3.375 "
Hangmagasság13
A lépés átmérőjének korlátaiH5
Shank Dia.0.367 "
Méret1 / 2 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 21 / 32 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207403000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
WESTWARD 10N657 Hss egyenes fuvola pisztolycsap #5 | AA2KQJ 10N65721 15 / 16 "40H20.141 "#55 / 8 "€8.23
WESTWARD 10N659 Hss egyenes fuvola pisztolycsap #8 | AA2KQL 10N65922.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€15.00
WESTWARD 10N663 Hss egyenes fuvola pisztolycsap 1/4 hüvelykes | AA2KQQ 10N66322.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"€17.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10T702 Hss egyenes furulyás pisztolycsap 1/2 hüvelyk
€41.04 /Mértékegység