Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 10J241 anyacsavarozó hatszögletű, 5 mm -es fekete acél | AA2GXD

WESTWARD 10J241 anyacsavarozó hatlapú 5 mm-es fekete acél

Raktáron
Tétel: AA2GXD Modell: 10J241
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
€3.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételŐrült sofőr
Penge anyagKrómozott 50BV30 ötvözött acél
színekKék, fekete markolattal
SzínkódFekete
HandleAcetát
Kezelje a színtFekete
Fogantyú kialakításafodros
FogantyúAcetát
Hex5 mm
Hex méret5.0mm
Nem parkolNem
Teljes hossz7.25 "
SAE vagy metrikusMetric
NyélÜreges 3 "mély
lábszárRound
A szár hossza3"
Szár anyagaAcél
Szár típusaÜreges kör
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8205400000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelllábszárszínekHandleSzár anyagaSzár típusaTether képesKezelje a színtFogantyú kialakításaÁr
WESTWARD 10J296 anyacsavarozó Hex 5mm fekete acél | AA2GYG 10J296RoundKék, fekete markolattalAcetát, párna markolatAcélÜreges körNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Kék, fekete markolattalPárna markolat€4.33
WESTWARD 1CLL7 anyacsavarozó Hex 5mm fekete acél | AA9DLD 1CLL7Standard KékMűanyag gumi markolattalHőkezelt krómacélSzilárd kerekTether készKékergonomikus€2.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10J241 anyacsavarozó hatlapú 5 mm-es fekete acél
€3.96 /Mértékegység