WESTWARD 10D630 L-bilincs Nagy teherbírású 60 Ln | AA2CGT

WESTWARD 10D630 L-bilincs Heavy Duty 60 Ln

Raktáron
Tétel: AA2CGT Modell: 10D630

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€609.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszókar rúdbilincs
Rúd anyagaAcél
Rúd mérete7/16 x 5-1 / 2 hüvelyk
Rúdvastagság (hüvelyk)7/16
Sávszélesség (hüvelyk)5-1/2
Fogókar (be)fázis1-5 / 8
Fogantyúhossz5.5 "
FogantyúAcél
Terhelhetőség4,500 font
Max. Állkapocsnyitás60A
Névleges szorító nyomás4,500
Névleges sínméret (hüvelyk)1-17/32 x 25/32
Nyitás60A
Pad típusSima
Csavar méretfázis 27/32 "
Orsó Dia.fázis 27/32 In.
Forgó alátétfázis 1-5 / 8 x 5/8 In.
Forgatható típusIgen
Torok mélysége6-7 / 8 "
típusHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.563
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)166.5
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8205700090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMax. ÁllkapocsnyitásÁr
WESTWARD 10D628 L-bilincs Nagy teherbírású 40 Ln | AA2CGQ 10D62840A€483.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10D630 L-bilincs Heavy Duty 60 Ln
€609.69 /Mértékegység