WESTWARD 10D584 szögbilincs 90 fokos acél 4-1/8 hüvelykes sapka | AA2CFN

WESTWARD 10D584 Angle Clamp 90 Degree Steel 4-1/8 Inch Cap

Raktáron
Tétel: AA2CFN Modell: 10D584

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€304.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzög bilincs
FunkcióDerékszögű illesztéshez, összeszereléshez, hegesztéshez vagy köszörüléshez
Állkapocs hossza5.25 "
AnyagLágyvas
Mitre kapacitás4-1 / 8 In.
OrsóRézzel bevont
Torok mélysége4-27 / 32 "
típus90 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.585
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód8205700090
Származási országTW

Termék részletek:

    • Állkapocs magassága (2-13 / 32 hüvelyk)

Termékváltozatok

TermékekModellÁllkapocs hosszaAnyagOrsóTorok mélységeÁr
WESTWARD 10D586 szögbilincs 90 fokos alumínium 1-27/32 sapka | AA2CFQ 10D5863.5 "Alumínium ötvözetCinkkel bevont2-3 / 4 "€64.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10D584 Angle Clamp 90 Degree Steel 4-1/8 Inch Cap
€304.50 /Mértékegység