WESTAFLEX W5041 Nem szigetelt, rugalmas csővezeték, alumínium 500f | AD3BDN 3XK06

WESTAFLEX W5041 Nem szigetelt, rugalmas csővezeték, alumínium 500f

Raktáron
Tétel: AD3BDN Modell: W5041Kereszthivatkozás: 3XK06

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€236.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigeteletlen rugalmas csatorna
Belül Dia.8"
Hossz30 láb.
AnyagAlumínium
Max. Légáramlás5000 fpm
Max. Nyomás6 "-os WC
Max. Hőmérséklet500 F
Falvastagság1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.76
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)78.23
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód7608200090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömörített méret (30 ")
    • Gőzátvitel (0.05)

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszÁr
WESTAFLEX 2501 Nem szigetelt, rugalmas csatorna 15 láb hosszúság 500f | AC8LLW 3C590 25013"15 láb.€46.96
WESTAFLEX 2505 nem szigetelt rugalmas cső 500f 15 láb hosszúság | AC8LLX 3C591 25054"15 láb.€56.05
WESTAFLEX W2521 nem szigetelt, rugalmas csatorna, 15 láb hosszúság | AD3BDJ 3XK02 W25218"15 láb.€128.27
WESTAFLEX W5021 Nem szigetelt, rugalmas csatorna, 30 láb hosszúság 500f | AD3BDK 3XK03 W50213"30 láb.€119.16
WESTAFLEX W5025 nem szigetelt rugalmas cső 500f 30 láb hosszúság | AD3BDL 3XK04 W50254"30 láb.€119.11
WESTAFLEX W5033 Nem szigetelt, rugalmas csővezeték 500f | AD3BDM 3XK05 W50336"30 láb.€183.29
WESTAFLEX W5049 Nem szigetelt, rugalmas csővezeték 500f alumínium | AD3BDP 3XK07 W504910 "30 láb.€277.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTAFLEX W5041 Nem szigetelt, rugalmas csővezeték, alumínium 500f
€236.05 /Mértékegység