WESCO 274260 akkumulátorátviteli kocsi, 4000 Lbs kapacitás | AG7KRA BAT-TC

WESCO 274260 akkumulátoros szállítókocsi, 4000 font kapacitású

Raktáron
Tétel: AG7KRA Típus: 274260Kereszthivatkozás: BAT-TC

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,243.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElemátviteli kosár
színekSárga
Villa zsebmérete6.75 "x 3.5"
Terhelhetőség4000 font
AnyagAcél
Max csörlőmagasság35.5 "
Min. Csörlőmagasság29.625 "
Teljes magasság41.5 "
Teljes hossz55.875 "
Teljes szélesség27.25 "
Görgőtalp belül Dim26.75 "x 43.25"
Görgőalap kívül Dim27.25 "x 43.625"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.95
Hajó magassága (cm)105.41
Hajó hossza (cm)141.92
Hajószélesség (cm)69.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 274260 akkumulátoros szállítókocsi, 4000 font kapacitású
€1,243.44 /Mértékegység