WESCO 272744 Állítható villás raklapemelő targonca, poliuretán kerekek, 5500 lbs Terhelhetőség | AG7JAC 6JE31

WESCO 272744 Állítható villás raklap targonca, poliuretán kerekek, 5500 font teherbírás

Raktáron
Tétel: AG7JAC Típus: 272744Kereszthivatkozás: 6JE31

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,403.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételraklapemelő
színekKék szürke
A villa magassága csökkent3"
A villa magassága megemelkedett8"
Villa hossza48 "
Villa szélessége6"
HandleGumi bevonatú
Terhelhetőség5500 font
Teljes magasság47 "
Teljes hossz63 "
Teljes szélesség27 "
tengely200 fok
Henger Dia.3"
Henger anyagMoldon poliuretán
Kerék anyagaMoldon poliuretán
Szélesség a villák között21 "- 27"
Szélesség villák között9 "- 15"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)160.02
Hajószélesség (cm)68.58

Termék részletek:

A Wesco 272744 deluxe állítható villás raklapemelő raklapok emelésére és szállítására alkalmas raktárakban, raktárakban, szállító létesítményekben és hasonló ipari környezetben.

Jellemzők:

  • A Wesco 272744 deluxe villás emelőtargonca állítható villaszélességű kialakítást kínál (21 és 27 hüvelyk között), az első és hátsó állítócsavarok egyszerű meglazításával és visszaállításával.
  • 3 állású ujjheggyel vezérelhető (emelés, süllyesztés, semleges), és simán gurul a 7 hüvelykes poliuretán kormánykerekeken.
  • Ez az egység 190 fokos fordulási sugarat tesz lehetővé, és 3 hüvelykes poliuretán teherkerekekkel és bemeneti asszisztensekkel rendelkezik, amelyek megkönnyítik a raklap be- és kiszállását.
  • Az állítható villarúd megfelelő beállítást tesz lehetővé.
  • Ez a modell nagy teherbírású hidraulikus szivattyút tartalmaz, amely minimalizálja az áruk sérülését egy biztonsági túlterhelés-megkerülő szeleppel.
  • Acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében, és egy hurok alakú szivattyúfogantyúval emeli fel a villákat a könnyű manőverezés érdekében.
  • A fogantyún lévő kioldó leengedi és elengedi a villát.
  • A villáknak kúpos végei és orrkerekei vannak a rakodás megkönnyítése érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • GSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek a raklapemelő targoncának a teherbírása?

A. A Wesco 272744 emelőkocsi maximális teherbírása 5500 font.

K. Mekkora ennek a targoncának az emelési tartománya?

V. Ez a raklapemelő akár 8 hüvelyk magasra is képes rakományt emelni, és akár 3 hüvelykre is süllyedhet.

K. Tolja vagy húzza a raklapemelőt?

A. Ha kézi raklapemelőt használ, mindig tolja előre a rakományt. A terhet hátrafelé húzva súlyos hátsérülést szenvedhetünk.

Termékváltozatok

TermékekModellVilla hosszaTeljes hosszTeljes szélességÁr
WESCO 272747 állítható villás raklapemelő targonca, 16/20 hüvelykes méretű villatávolság, 7 hüvelykes kerekek | AG7JAD 27274736 "61 "20 "€1,540.12
WESCO 272746 Állítható villás raklapemelő targonca, 16/20 hüvelykes méretű villatávolság, 8 hüvelykes kerekek | AG7JAE 27274648 "61 "20 "€1,570.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 272744 Állítható villás raklap targonca, poliuretán kerekek, 5500 font teherbírás
€1,403.75 /Mértékegység