WESCO 272659 raklapemelő targonca, 5500 font űrtartalom, 57 hüvelyk x 27 hüvelyk méret | AG7JAY

WESCO 272659 raklapemelő targonca, 5500 font űrtartalom, 57 hüvelyk x 27 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7JAY Típus: 272659

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,132.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételraklapemelő
A villa magassága csökkent2.9 "
A villa magassága megemelkedett7.25 "
Villa hossza42 "
Villa szélessége6"
HandleGumi bevonatú
Hossz57 "
Terhelhetőség5500 font
Teljes magasság48.25 "
Teljes hossz57 "
Teljes szélesség27 "
tengely210 fok
Henger Dia.3"
Henger anyagMoldon poliuretán
Kerék anyagaMoldon poliuretán
Szélesség a villák között27 "
Szélesség villák között15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.95
Hajó magassága (cm)122.56
Hajó hossza (cm)144.78
Hajószélesség (cm)68.58

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségVilla hosszaTeljes hosszTeljes szélességÁr
WESCO 272854 keskenyfolyosós raklapemelő targonca, 5500 font űrtartalom, 18 hüvelyk x 48 hüvelyk villaméret | AG7JAT 2728545500 font48 "63 "18 "€1,176.10
WESCO 272655 raklapemelő targonca, 5500 font űrtartalom, 51 hüvelyk x 21 hüvelyk méret | AG7JAU 2726555500 font36 "51 "21 "€1,191.37
WESCO 272656 raklapemelő targonca, 5500 font űrtartalom, 57 hüvelyk x 21 hüvelyk méret | AG7JAV 2726565500 font42 "57 "21 "€1,139.08
WESCO 272657 raklapemelő targonca, 5500 font űrtartalom, 63 hüvelyk x 21 hüvelyk méret | AG7JAW 2726575500 font48 "63 "21 "€1,132.64
WESCO 272658 raklapemelő targonca, 5500 font űrtartalom, 51 hüvelyk x 27 hüvelyk méret | AG7JAX 2726585500 font36 "51 "27 "€1,134.19
WESCO 272660 raklapemelő targonca, 5500 font űrtartalom, 63 hüvelyk x 27 hüvelyk méret | AG7JAZ 2726605500 font48 "63 "27 "€1,148.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 272659 raklapemelő targonca, 5500 font űrtartalom, 57 hüvelyk x 27 hüvelyk méret
€1,132.64 /Mértékegység