WESCO 240047 Dobmarkoló 30/55 gal. Dob, 1500 lb., Acél | AG7HJA ADJ-53

WESCO 240047 Dobmarkoló 30/55 gal. Dob, 1500 font, acél

Raktáron
Tétel: AG7HJA Típus: 240047Keresztszám: ADJ-53

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,167.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob megragad
színekPiros
Dob akcióLift, Szállítás
Dob kapacitás30-55 gal.
Dob anyagAcél
Dob mérete30 gal. , 55 gal.
Dob típusaZárva
Villa zsebmérete5.5 "x 2"
Magasság5.5 "
Hossz41.75 "
Terhelhetőség1500 lbs.
AnyagHegesztett acél
Dobok száma1
Művelet típusaKézi, mechanikusan automatizált
Teljes magasság5.5 "
Teljes hossz41.75 "
Teljes szélesség28 "
típusÁllítható
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 55.8
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)106.05
Hajószélesség (cm)71.12

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr
WESCO 240048 Dobmarkoló 55 gal. Dob, 1 dob, 1500 font. Kapacitás, Acél | AG7HHX DJ-55 240048Kézi, mechanikusan automatizáltAcélZárva55 gal.1500 lbs.Lift, Szállítás1€1,158.21
WESCO 270051 Dobmarkoló 55 gal. Dob, 1500 lb., Acél | AG7HHY DJL-55 270051Kézi, mechanikusan automatizáltAcélZárva55 gal.1500 lbs.Lift, Szállítás1€1,299.07
WESCO 240049 Dobmarkoló 2 55 gal. Dob, 2 dob, 3000 font. Kapacitás, Acél | AG7HHZ DJ-255 240049Kézi, mechanikusan automatizáltAcélZárva55 gal.1500 lbs.Lift, Szállítás2€2,024.02
WESCO 270084 Állítható dobfogó, 1500 font, 55 vagy 30 gal. Dob, Acél | AG7HJB ADJL-53 270084Kézi, mechanikusan automatizáltAcélZárva30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Lift, Szállítás1€1,658.41
WESCO 272401 Value Drum Grab, 1000 lb., 30-55 gal. | AG7HJD DVG-255 272401Kézi, mechanikusan automatizáltAcélZárva30-55 gal.1000 lbs.Lift, Szállítás2€1,002.07
WESCO 272408 Value Drum Grab, 1000 lb., 30 vagy 55 gal. | AG7HJE SAVG-53 272408Kézi, mechanikusan automatizáltAcélZárva30 gal. , 55 gal.1000 lbs.Lift, Szállítás1€819.64
WESCO 272409 Value Dobmarkoló, 1000 lb., 30 vagy 55 gal., Zárt dob ​​| AG7HJF DAVG-253 272409Kézi, mechanikusan automatizáltAcélZárva30 gal. , 55 gal.1000 lbs.Lift, Szállítás2€1,157.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 240047 Dobmarkoló 30/55 gal. Dob, 1500 font, acél
€1,167.98 /Mértékegység