WESCO 240001 Four Wheel Steel Drum Truck, 1000 Lbs Capacity | AG7HEH 15BT

WESCO 240001 négykerekű acéldobos teherautó, 1000 font kapacitású

Raktáron
Tétel: AG7HEH Típus: 240001Kereszthivatkozás: 15BT

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€777.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételdrum Truck
Dob kapacitás30-55 gal.
Dob típusaAcél
Fogantyú típusaKettős
Terhelhetőség1000 font
AnyagAcél
Teljes magasság60 "
Teljes hossz22 "
Teljes szélesség24 "
típus4 kerekű
Kerékátmérő10" és 6"
Kerék anyagaMoldon gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.55
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)60.96

Termék részletek:

    • Acélhordókat kezel
    • 113.5 literes és 208.2 literes dobokat szállít
    • Porszórás a szerszám nagyobb tartósságáért
    • Csengőhorog, amely a felső peremre rögzül, amely segít a dobok be- és kirakásában

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes magasság Dob kapacitásTeljes szélességtípusKerék anyagaÁr
WESCO 240002 Steel Drum Truck, 1000 Lbs Capacity, 58 Inch Height | AG7HEJ 15BTW 2400021000 font60 "30-55 gal.24 "4 kerekűpoliolefin€662.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 240001 négykerekű acéldobos teherautó, 1000 font kapacitású
€777.65 /Mértékegység