WESCO 230018 automata teherautó, acél, automatikus visszatekerés, racsnis, 1200 lb | AG7HYZ WRV-66

WESCO 230018 árusító automata teherautó, acél, automatikus visszatekerés, racsnis, 1200 lb

Raktáron
Tétel: AG7HYZ Típus: 230018Kereszthivatkozás: WRV-66

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,674.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomata kézi teherautó
Fogantyú típusaKettős hurok
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Előlap mélysége5"
Előlap szélessége24 "
Teljes magasság66 "
Teljes hossz14.5 "
Teljes szélesség24 "
RatchetAutomatikus visszatekerés
Kerék anyagaÖntöttvas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)167.64
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)60.96

Termék részletek:

    • Wesco 230018 acél, automata teherautó nehéz rakományok egyszerű szállításához
    • Teljesen hegesztett acélváz és fogantyúk nyommentes, szürke vinillal, minden érintkezési felülethez rögzítve a szilárdság és a sérülések elkerülése érdekében
    • Két öntöttvas, középső, önthető gumi kerék (8 hüvelyk átmérőjű) és két visszahúzható és kihajtható, önthető gumi, forgatható görgő (3.5 hüvelyk átmérő) a támogatás és a manőverezés érdekében
    • 2 hüvelykes széles övvel, erős acélkapoccsal és automatikusan visszatekerhető racsnival a teher körüli meghúzáshoz a biztonság és a biztonság érdekében
    • A Wesco Cart nagy teherbírású lépcsőzőkkel rendelkezik a nagyobb mobilitás érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságÁr
WESCO 230035 Acél nagy teherbírású automata teherautó racsnis, 1200 font kapacitású | AG7HYW WRV-60-EC 23003560 "€927.96
WESCO 230017 Acél nagy teherbírású automatikus visszacsévélő teherautó racsnis, 1200 font kapacitás, 60 "| AG7HYX WRV-60 23001760 "€904.89
WESCO 230036 Acél nagy teherbírású automata teherautó racsnis, 1200 font kapacitás, 66 "| AG7HYY WRV-66-EC 23003666 "€968.08
WESCO 230037 Acél nagy teherbírású automata teherautó racsnis, 1200 font kapacitás, 72 "| AG7HZA WRV-72-EC 23003772 "€797.49
ajánlatkérés
WESCO 230019 Acél, nagy teherbírású, automatikus visszacsévélő automata teherautó racsnis, 1200 font sapka, 72 "| AG7HZB WRV-72 23001972 "€820.35
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 230018 árusító automata teherautó, acél, automatikus visszatekerés, racsnis, 1200 lb
€1,674.58 /Mértékegység