WESCO 210352 Rozsdamentes acél kézi/dobos teherautó, 600 Lbs kapacitás | AG7HFJ 156DH-PP8-SS

WESCO 210352 Stainless Steel Hand / Drum Truck, 600 Lbs Capacity

Raktáron
Tétel: AG7HFJ Típus: 210352Cross Ref: 156DH-PP8-SS

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,541.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételChime Jaw Drum Truck
Dob kapacitás5 - 55 Gal.
Dob típusaMűanyag vagy acél
Fogantyú típusaKettős
Terhelhetőség600 font
AnyagRozsdamentes acél
Teljes magasság48 "
Teljes hossz18.5 "
Teljes szélesség20.5 "
típus2 kerekű
Kerék anyagapoliuretán

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)52.07

Termék részletek:

    • Supports a range of pail and drum types
    • Designed to safely handle 18.89-Litre, 113.5-Litre and 208.2-Litre pails and drums
    • Porszórt bevonat a termék nagyobb tartósságáért
    • Csengőhang, amely a felső peremre rögzül, amely segít a hordók be- és kirakásában

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségAnyagTeljes hosszKerék anyagaÁr
WESCO 210340 kézi/dobos teherautó, 10"-es félpneumatikus, 700 font kapacitás | AG7HFF 156DH-Z 210340700 fontAcél18.5 "Félig pneumatikus€479.73
WESCO 210349 kézi/dobos teherautó, 10"-es, ráönthető gumi, 800 font kapacitás | AG7HFG 156DH-HB 210349800 fontAcél17.5 "Moldon gumi€416.94
WESCO 210266 kézi/dobos teherautó, 10" pneumatikus, 700 font kapacitás | AG7HFH 156DH-P 210266700 fontAcél18.5 "Pneumatikus€472.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 210352 Stainless Steel Hand / Drum Truck, 600 Lbs Capacity
€2,541.58 /Mértékegység