WESCO 210321 2 az 1-ben Greenline gazdaságos kézikocsi, 8 tömör gumi, 600 font kapacitás | AG7HMM 656-21-Z8

WESCO 210321 2 az 1-ben Greenline gazdaságos kézi teherautó, 8" tömörgumi, 600 font kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7HMM Típus: 210321Kereszthivatkozás: 656-21-Z8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€322.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétállású kézi teherautó
Megszakító típusa500
színekZöld
Terhelhetőség600 font
AnyagAcél
Előlap mélysége7"
Előlap szélessége14 "
Teljes magasság48 "
Teljes hossz15 "
Teljes szélesség20 "
Platform mérete36 "
Kerék anyagaFélig pneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)50.8

Termékváltozatok

TermékekModellMegszakító típusaTételTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPlatform méreteKerék anyagaÁr
WESCO 210219 5 az 1-ben Greenline gazdaságos kézi teherautó, pneumatikus, 600 fontos kapacitás | AG7HML GL5 210219600Kabrió kézi teherautó51.5 "19.5 "22 "49.5 "Pneumatikus€594.59
WESCO 210324 2 az 1-ben Greenline gazdaságos kézi teherautó, félig pneumatikus, 600 lbs kapacitás | AG7HMN 656-21-Z 210324500Kétállású kézi teherautó48 "16 "20 "36 "Félig pneumatikus€380.77
WESCO 210326 2 az 1-ben Greenline gazdaságos kézi teherautó, 10 "tömör gumi, 600 kg kapacitás | AG7HMP 656-21-Z2 210326500Kétállású kézi teherautó48 "16 "20 "36 "Félig pneumatikus€385.03
WESCO 210325 2 az 1-ben Greenline gazdaságos kézi teherautó, pneumatikus, 600 fontos kapacitás | AG7HMQ 656-21-PE 210325500Kétállású kézi teherautó48 "16 "20 "36 "Pneumatikus€367.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 210321 2 az 1-ben Greenline gazdaságos kézi teherautó, 8" tömörgumi, 600 font kapacitás
€322.14 /Mértékegység