Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERMA 644-400-67 toronyfényű LED modul 115v 70mm átlátszó | AD9CBH 4PDN1

WERMA 644-400-67 Tower Light Led modul 115v 70mm átlátszó

Raktáron
Tétel: AD9CBH Modell: 644-400-67Kereszthivatkozás: 4PDN1
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
€168.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTower Light LED modul
színekSzűrő kikapcsolása
Áramlat0.2A AC
Átmérő70mm
Villog percenkéntegyenletes
Magasság2.625 "
Ház anyagaÜveggyapot
A lámpa élettartama100000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz2.625 "
Objektív kialakításHenger
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésBázis
Működési hőmérséklet.-4-122 F fok
ÉrtékelésNEMA 4X, IP65
Feszültség115 VAC
Watts2.3
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8541402000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
WERMA 644-100-67 toronyfényű LED modul 115v 70mm piros | AD9CBE 4PDL7 644-100-67Piros€243.33
WERMA 644-200-67 Tower Light Led modul 115v 70mm zöld | AD9CBF 4PDL8 644-200-67Zöld€243.33
WERMA 644-500-67 Tower Light Led modul 115v 70mm Blu | AD9CBJ 4PDN2 644-500-67Kék€119.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERMA 644-400-67 Tower Light Led modul 115v 70mm átlátszó
€168.30 /Mértékegység