Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERMA 10700060 Hangos riasztó, 115–230 VAC, 80 dB Decibel, Beltéri/Kültéri, Fali, 61 mm Magasság | CU9VWP 792XV9

WERMA 10700060 Audible Alarm, 115 to 230VAC, 80 dB Decibels, Indoor/Outdoor, Wall, 61 mm Height

Raktáron
Tétel: CU9VWP Típus: 10700060Kereszthivatkozás: 792XV9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€85.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRiasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételére

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
WERMA 10700070 Hangos riasztó, 12VAC/DC/24VAC/DC, 80 dB Decibel, Beltéri/Kültéri, Fali, 61 mm Magasság | CU9VWQ 792XV8 10700070Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételére€81.78
WERMA 15010067 Csengő, 115 VAC, 80 dB decibel, beltéri/kültéri, felületi/fali, 2.9063 hüvelykes magasság | CU9VYX 452U52 15010067Zümmögő€184.77
WERMA 10901077 Csengő, 115VAC/DC, 80 dB decibel, beltéri/kültéri, felületi/fali, 2.3281 hüvelykes magasság | CU9VYY 452U43 10901077Zümmögő€161.41
WERMA 10900077 Csengő, 115VAC/DC, 80 dB decibel, beltéri/kültéri, felületi/fali, 2.3281 hüvelykes magasság | CU9VYZ 452U41 10900077Zümmögő€161.41
WERMA 10701060 Csengő, 115VAC/DC, 80 dB decibel, beltéri/kültéri, fali, 2.4063 hüvelykes magasság | CU9VZA 792XV7 10701060Zümmögő€88.37
WERMA 10900075 Csengő, 24VAC/DC, 80 dB decibel, beltéri/kültéri, felületi/fali, 2.3281 hüvelykes magasság | CU9VZB 452U40 10900075Zümmögő€147.46
WERMA 10901075 Csengő, 24VAC/DC, 80 dB decibel, beltéri/kültéri, felületi/fali, 2.3281 hüvelykes magasság | CU9VZC 452U42 10901075Zümmögő€147.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERMA 10700060 Audible Alarm, 115 to 230VAC, 80 dB Decibels, Indoor/Outdoor, Wall, 61 mm Height
€85.98 /Mértékegység