Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05118156003 kombinált csavarhúzó készlet, metrikus 6 részes | AC8WZX 3EKP8

WERA TOOLS 05118156003 kombinált csavarhúzó készlet metrikus 6 részes

Raktáron
Tétel: AC8WZX Típus: 05118156003Kereszthivatkozás: 3EKP8
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
€77.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált csavarhúzó készlet
befejezkróm
Kezelje a színtFekete / zöld
Fogantyú kialakításaErgonomikus, nem tekerhető forgó sapkával
FogantyúTöbbkomponensű
Hex méret0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm
Darabszám6
Teljes hossz4 13/16 "- 5 9/16"
SAE vagy metrikusMetric
A szár hossza1 9/16 "- 2 3/8"
Szár anyagaÖntött szerszám acél
Szár alakjaRound
Szár típusaSzilárd kerek
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp stílusVálogatott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8205400000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú kialakításaDarabszámSzár anyagaTippstílus csoportÁr
WERA TOOLS 05032060002 kombinált csavarhúzó készlet rozsdamentes acél 6 részes | AC8WWK 3EJU5 05032060002Ergonomikus nonroll6Rozsdamentes acélRéselt / Phillips€99.87
WERA TOOLS 05118152003 kombinált csavarhúzó készlet 6 részes | AC8WZV 3EKP6 05118152003Ergonomikus, nem tekerhető forgó sapkával6Öntött szerszám acélRéselt / Phillips€56.29
WERA TOOLS 05345246001 kombinált csavarhúzó készlet 7 részes | AE7RDU 6AAD7 05345246001ergonomikus7Öntött szerszám acélRéselt / Phillips€19.07
WERA TOOLS 05347778001 kombinált csavarhúzó készlet 6 db | AE8DAL 6CLY8 05347778001ergonomikus6Öntött szerszám acélRéselt / Phillips / Négyzet alakú€67.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05118156003 kombinált csavarhúzó készlet metrikus 6 részes
€77.14 /Mértékegység