Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05071094001 Szabotázsbiztos Torx Bit rozsdamentes acél T x 30 L 3 1/2 | AE3QJN 5EPY1

WERA TOOLS 05071094001 Szabotázsbiztos Torx Bit rozsdamentes acél T x 30 L 3 1/2

Raktáron
Tétel: AE3QJN Típus: 05071094001Kereszthivatkozás: 5EPY1

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€20.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBO Power Bit
Bit hossza3.5 "
Bit stílusTorx (R)
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz3.5 "
PontméretTX30 BO
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "
típusTorx

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8207906000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellPontméretÁr
WERA TOOLS 05071089001 Szabotázsbiztos Torx Bit rozsdamentes acél T x 10 L 3.5 | AE3QJJ 5EPX7 05071089001TX10 BO€20.90
WERA TOOLS 05071090001 Szabotázsbiztos Torx Bit rozsdamentes acél T x 15 L 3 1/2 | AE3QJK 5EPX8 05071090001TX15 BO€20.90
WERA TOOLS 05071091001 Szabotázsbiztos Torx Bit rozsdamentes acél T x 20 L 3 1/2 | AE3QJL 5EPX9 05071091001TX20 BO€20.90
WERA TOOLS 05071092001 Szabotázsbiztos Torx Bit rozsdamentes acél T x 25 L 3 1/2 | AE3QJM 5EPY0 05071092001TX25 BO€20.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05071094001 Szabotázsbiztos Torx Bit rozsdamentes acél T x 30 L 3 1/2
€20.90 /Mértékegység