Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS A6489AMP-3/32IN Jobber Drill 3/32 In 140 Carbide | AF8QLK 29FT06

WALTER TOOLS A6489AMP-3/32IN Jobber Fúró 3/32 In 140 Carbide

Raktáron
Tétel: AF8QLK Modell: A6489AMP-3/32INKereszthivatkozás: 29FT06
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
€254.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.093 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezAML – AlTiN
Fuvola hossza7 / 64 "
FokozatK30F
Lista számaA6489
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz2 41 / 64 "
Pont szöge140 fok
Pont típusaÖnközpontú
Shank Dia.1 / 8 "
Méret3 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék keresztül (igen)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS A6489AMP-3/32IN Jobber Fúró 3/32 In 140 Carbide
€254.85 /Mértékegység