Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05030122002 Esd Torx (r) Csavarhúzó T6 x 1-9/16 In | AE8EMU 6CRU2

WERA TOOLS 05030122002 Esd Torx (r) csavarhúzó T6 x 1-9/16 in

Raktáron
Tétel: AE8EMU Típus: 05030122002Kereszthivatkozás: 6CRU2
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
€14.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételESD csavarhúzó
befejezKróm szár, fekete oxid csúcs
Fogantyú kialakításaErgonomikus antiroll
FogantyúTöbbkomponensű
Teljes hossz5.375 "
A szár hossza1 9 / 16 "
Szár anyagaÖntött szerszám acél
Szár alakjaRound
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp méreteT6
Tipp stílusTorx (R)
Tippstílus csoportTorx (R) / Csillag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8205400000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszA szár hosszaTipp méreteTipp stílusTippstílus csoportÁr
WERA TOOLS 05030100002 Esd hornyos csavarhúzó 1.2mm x 1-9/16in | AE8EME 6CRR0 050301000025.375 "1 9 / 16 "1.2mmKeystone réseltRéselt€9.49
WERA TOOLS 05030101002 Esd hornyos csavarhúzó 1.5mm x 1-9/16in | AE8EMF 6CRR1 050301010025.375 "1 9 / 16 "1.5mmKeystone réseltRéselt€10.45
WERA TOOLS 05030102002 Esd hornyos csavarhúzó 1.8 mm x 2-3/8 hüvelykes | AE8EMG 6CRR2 050301020026.25 "2.375 "1.8mmKeystone réseltRéselt€9.66
WERA TOOLS 05030103002 Esd hornyos csavarhúzó 2.0 mm x 2-3/8 hüvelykes | AE8EMH 6CRR3 050301030026.25 "2.375 "2.0mmKeystone réseltRéselt€9.56
WERA TOOLS 05030104002 Esd hornyos csavarhúzó 2.5 mm x 3-1/8 hüvelykes | AE8EMJ 6CRR4 050301040027"3.125 "2.5mmKeystone réseltRéselt€8.85
WERA TOOLS 05030105002 Esd hornyos csavarhúzó 3.0 mm x 3-1/8 hüvelykes | AE8EMK 6CRR5 050301050027"3.125 "3.0mmKeystone réseltRéselt€9.04
WERA TOOLS 05030106002 Esd hornyos csavarhúzó 3.5 mm x 3-1/8 hüvelykes | AE8EML 6CRR6 050301060027"3.125 "3.5mmKeystone réseltRéselt€10.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05030122002 Esd Torx (r) csavarhúzó T6 x 1-9/16 in
€14.99 /Mértékegység